Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya DECT 3730 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya DECT 3730 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Avaya DECT 3730 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37730047
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
3730 IP DECT Handset
Dieses moderne Mobilteil verfügt über Kommunikationsmerkmale wie, lokales Telefonbuch, Zugang zu zentralem Telefonbuch, Voicemail und vieles mehr. Es hat eine Displaygröße von 1,8 Zoll und eine Auflösung von 128 x 160 Pixel LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, die den Betrieb in völliger Dunkelheit ermöglicht. Das IP DECT 3730 Handset verfügt über eine Duplex-Freisprecheinrichtung, damit bietet es im Umkreis von bis zu 1,5 m eine mini Konferenzmöglichkeit. Es bietet eine 3,5-mm-Klinke für den Anschluss von Kopfhörern und ein beleuchtetes Farbdisplay. Das Mobilteil unterstützt 19 Sprachen und verfügt über ein internes Telefonbuch mit bis zu 250 Kontakten.

Bewegen Sie sich in einem bestimmten Gebäude oder innerhalb eines bestimmten Gebiets – mitsamt der hochwertigen, schnurlosen Sprachkommunikation, die die DECT-Geräte dieser Serie bieten.

Verlassen Sie sich auf die hohe Sicherheit, die Skalierbarkeit, den geringen Stromverbrauch und die langen Sprech-/Stand-by-Zeiten des DECT-Standards. DECT gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit mit Schutz gegen Lauschangriffe und unbefugten Netzwerkzugang. Der Standard bietet Platz für große Kapazitäten drahtloser Sprachkommunikation und bleibt von starkem WLAN- oder sonstigem Funkverkehr unbeeinträchtigt.

Steigern Sie die Produktivität mit SMS-Nachrichten, einer Schnittstelle für Bluetooth-Headsets und PBX-Funktionen wie Halten, Konferenz und Messaging. Zur Vereinfachung der Verwaltung unterstützen die DECT-Geräte Over-the-Air-Fernkonfiguration oder die Konfiguration über die Basisstation, 19 verschiede Sprachen sowie Optionen für sowohl IP-DECT- als auch ISDN-DECT-Funkbasisstationen.

Sparen Sie Zeit und Geld mit Standard-Netzwerk komponenten und Power-over-Ethernet-Funktionalität (PoE), wodurch die Implementierung und Wartung einfach und kostengünstig wird. Die DECT-Geräte der Serie 3700 arbeiten mit der Avaya Aura® Plattform und der Avaya IP Office™ Plattform.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Anruferlisten
25
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Tastensperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Breite
52 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Ladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.