Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93952 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93952 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz
Goobay 93952 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3772111
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93952
EAN/GTIN:
     4040849939525
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m
DVI-D Kabel Dual Link; lose Ware.
DVI-D(24+1) Stecker>DVI-D(24+1) Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.