Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Ultra Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk microSDHC Ultra 32GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Artikel-Nr.:
     102IT-1595559-BP
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     7292884626244
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
4.9 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
13.76 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
98 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Versandkarton Länge
349 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Gewicht Versandkarton
1508 g
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 9,30*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 7,40*
€ 9,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 10,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,60*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,63*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,07*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-016G-GN6MA
ab € 5,59*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-256G-GN6MA
ab € 45,29*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-400G-GN6MA
ab € 78,20*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-064G-GN6MA
ab € 11,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85241
ab € 2,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85240
ab € 9,68*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-200G-GN6MA
ab € 46,06*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-128G-GN6MA
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.