Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sandisk Ultra Speicherkarte 16 GB MicroSDHC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183291900
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-016G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0880927580737
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDXC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
4.9 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
13.76 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
98 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
111 mm
Länge des Versandkartons
349 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Gewicht Versandkarton
1508 g
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 5,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 5,82*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,87*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 4,58*
€ 5,90*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 4,73*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38656
ab € 3,72*
Zubehör
Goobay
95674
ab € 7,38*
Zubehör
LogiLink
AA0068
ab € 1,77*
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,55*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 8,25*
Zubehör
LogiLink
CR0039
ab € 2,77*
Zubehör
LogiLink
CR0041
ab € 3,99*
Zubehör
LogiLink
CR0042
ab € 12,98*
Zubehör
LogiLink
CR0045
ab € 12,64*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,74*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-256G-GN6MA
ab € 35,89*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-400G-GN6MA
ab € 52,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85241
ab € 2,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85240
ab € 10,51*
Zubehör
LogiLink
CR0044
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.