Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37348630
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3J80V1T
EAN/GTIN:
     4712702648065
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
5.9 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Titan
Gehäusematerial
Zink
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.