Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-30-24 Netzteil 36 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-30-24 Netzteil 36 W Edelstahl
MEAN WELL HDR-30-24 Netzteil 36 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277794
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-30-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Gesamtleistung
36 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1 approved; Design refer to EN50178, TUV EN60950-1, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2-3 Class A, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Design
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
54.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,35*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,59*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,34*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,52*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,03*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.