Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-15-24 Netzteil 15,2 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-15-24 Netzteil 15,2 W Edelstahl
MEAN WELL HDR-15-24 Netzteil 15,2 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277657
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-15-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Gesamtleistung
15.2 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1 approved; Design refer to EN50178, TUV EN60950-1, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2-3 Class A, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Design
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
54.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 25,42*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 38,23*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 40,35*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 37,46*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 64,63*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 22,45*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.