Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     6318-2450006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69
Zertifizierung
UL, UL CSA, VDE, DNV-GL, VD TUV
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8482*
€ 0,9482*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8644*
€ 0,9744*
39 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8784*
€ 1,0384*
6 Tage
770
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8785*
€ 1,0385*
4 Tage
4012
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9073 P
ab € 50,40*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,1046*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,1136*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1287*
Zubehör
Fair-Rite
0431173551
ab € 5,91*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 39,16*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 70,26*
Zubehör
Wiska
COMBI 308/5
ab € 8,658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.