Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK Kabelschiene Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK Kabelschiene Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK Kabelschiene Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85964131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
UL, UL CSA, VD TUV
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5764*
€ 1,8864*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5811*
€ 1,8911*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,59303*
€ 1,90303*
39 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6318*
€ 1,9518*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6685*
€ 1,9985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8864*
€ 2,24482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7164*
€ 2,04252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,40562*
Zubehör
Lapp Kabel
53019260
ab € 0,40562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.