Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG11
Außendurchmesser
24.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60821*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75821*
€ 0,90227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69821*
€ 0,83087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60821*
€ 0,72377
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 11,02*
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,0904*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.