Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO PROFESSIONAL 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
TomTom GO PROFESSIONAL 520
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36926899
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN5.002.07
EAN/GTIN:
     636926089579
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Professionelles Navi für große Fahrzeuge

Nutzen Sie individuelle Routen speziell für die Maße, das Gewicht, die Ladung und die maximale Geschwindigkeit Ihres Lkw, Busses oder Kleinbusses – für sichere, effiziente und entspannte Fahrten. Dank individueller Routenführung gibt es unterwegs kein Rätselraten mehr und Sie erhalten realistische Ankunftszeiten.

Spezielle Sonderziele für Lkw und Bus

Finden Sie über 50.000 Tankstellen, Parkplätze, Restaurants und Servicezentren für Lkw und Reisebusse. TomTom hat die Sonderziele sorgfältig von DKV, ParkYourBus & Les Routiers ausgewählt, um die Anforderungen von Berufsfahrern zu erfüllen. Egal wo in Europa Sie unterwegs sind, die Sonderziele werden entlang Ihrer Route angezeigt und Sie können die Karte in der Nähe Ihrer Route durchsuchen.

Updates über Wi-Fi®

Aktuelle Karten und Software für Ihr TomTom GO PROFESSIONAL über integriertes Wi-Fi®. Kein Computer erforderlich. Ihr Lkw-Navi informiert Sie, sobald neue Updates verfügbar sind – verbinden Sie sich einfach mit Ihrem bevorzugten Wi-Fi-Netzwerk und wählen Sie aus dem Menü aus, was Sie installieren möchten.

Warnungen vor Staus

Vermeiden Sie dank Warnungen vor Staus abrupte Bremsmanöver. Mit dem Wissen, wo sich Unfallschwerpunkte befinden, fahren Sie sicherer. Warnungen auf Ihrem Navi zeigen an, wie weit ein Stau oder Unfallschwerpunkt entfernt ist.

Lebenslang Karten-Updates für große Fahrzeuge

Mit Lebenslang Karten-Updates für große Fahrzeuge fahren Sie während der Nutzungsdauer Ihres Produkts immer auf der effizientesten Route und erhalten genaue Ankunftszeiten – ohne zusätzliche Kosten.

Lebenslang TomTom Traffic

Sie müssen zur Hauptverkehrszeit etwas liefern? TomTom sagt den Verkehr vorher und vermeidet Staus – auf Autobahnen und Nebenstraßen. Erhalten Sie dank Lebenslang TomTom Traffic per Bluetooth® auf Ihrem Smartphone eine schnellere Route.

Lebenslang TomTom Radarkameras

Sie fahren entspannter, da Sie die Standorte von festen und mobilen Radarkameras in ganz Europa angezeigt bekommen. Radarkamerawarnungen auf Ihrem TomTom Lkw-Navi geben Ihnen rechtzeitig Bescheid, damit Sie die Geschwindigkeit reduzieren und unnötige Bußgelder vermeiden können.

Smartphone-Benachrichtigungen

Smartphone-Benachrichtigungen werden vorgelesen – so bleiben Ihre Hände am Lenkrad und Ihr Blick auf der Straße. Ihr TomTom GO PROFESSIONAL kann sie Ihnen vorlesen – egal ob SMS, iMessage, WhatsApp o. Ä.

Kompatibel mit Siri und Google Now™

Aktivieren und sprechen Sie mit Siri oder Google Now™ über das eingebaute Mikrofon Ihres TomTom GO PROFESSIONAL. Sie erhalten vollständigen Zugriff auf Ihren persönlichen Assistenten – Ihr Smartphone bleibt dabei sicher verstaut und Sie können sich voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren.

Freisprechfunktion

Mit TomTom GO PROFESSIONAL sind Sie stets erreichbar und fahren dank Freisprechfunktion sicherer. Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth® und sehen Sie Anrufe auf dem Display Ihres Lkw-Navis. Ihre Hände bleiben immer sicher am Lenkrad und Ihr Blick auf der Straße.

Planen mit MyDrive

Sparen Sie unterwegs kostbare Zeit, indem Sie Ihre Routen bequem per TomTom MyDrive planen – jederzeit und überall. Planen Sie individuelle Routen mit bevorzugten Strecken oder Stopps und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Lkw-Navi. Wenn Sie dann einsteigen, sind Sie sofort startklar.

Aktiv-Magnethalterung

Mit der einzigartigen Magnethalterung können Sie Ihr TomTom GO Professional ganz einfach befestigen. Sie können Ihr Lkw-Navi in nur Sekundenschnelle mit nur einer Hand befestigen oder entfernen. Finden Sie den perfekten Platz in Ihrer Fahrerkabine, indem Sie die Halterung an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett befestigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Navigation
Unterstützte Sprachen
Multi
Sprachbefehl
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Lebensdauer TomTom-Verkehr
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
GPS-Typ
Truck
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.