Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG24209 Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG24209 Tastatur USB Deutsch Schwarz
GETT KG24209 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36657990
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG24209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die TKG-107 besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock, ein integriertes Touchpad und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Daher eignet sich die Tastatur für den Einsatz in nahezu allen hygienesensiblen Bereichen. Sie lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Durch die hochwertige Verarbeitung "Made-in-Germany" besitzt sie eine lange Lebensdauer.

Als Teil der InduProof-Markenfamilie ist sie nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Individualisierungen sind auch in kleinen Stückzahlen möglich. Auf dieses Produkt gewähren wir eine zusätzliche Garantie von drei Jahren.

- Silikonummantelte Tastatur mit Nummernblock und integriertem kapazitiven Touchpad
- Komplett wasserdicht und abwaschbar
- Kann mit allen herkömmlichen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden
- Individuelle Änderungen möglich
- Vier Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
377 x 15 x 15 mm
Tastaturgewicht
913 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Medizinisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP58
Zertifizierung
CE, FCC, IP-Protocol, EMC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.