Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New CLASSIC 8 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New CLASSIC 8 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Flexi New CLASSIC 8 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656452
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     11811
EAN/GTIN:
     4000498022825
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • Seil-Roll-Leine
    - mit Kurzhub-Bremssystem
    - mit reflektierendem Streifen
    - erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
8 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Kabel/Schnur
Maximales Lastgewicht
20 kg
Verstellbare Länge
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexi
11796
ab € 10,96*
Zubehör
Flexi
11786
ab € 8,14*
Zubehör
Flexi
11791
ab € 9,33*
Zubehör
Flexi
11781
ab € 8,92*
Zubehör
Flexi
11816
ab € 13,38*
Zubehör
Flexi
11806
ab € 14,37*
Zubehör
Flexi
11801
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.