Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Grandstream Networks GDS3710 Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36562708
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GDS3710
EAN/GTIN:
     6947273702177
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Sprechanlagenset
Das GDS3710 IP Video-Türsystem ermöglicht Videoüberwachung und Zugangskontrolle in Gebäuden, für Ein- bzw. Zugänge aller Größen. Das Türsystem beinhaltet eine leistungsstarke 180° Kamera, sowie einen RFID-Leser für schlüssellosen Zugang, sowie ein Mikrofon und einen Lautsprecher für bidirektionale Kommunikation mit Besuchern oder Mitarbeitern. Ferner bietet das GDS3710 Alarm-Schnittstellen (Ein/Ausgänge) für die Integration in bestehende oder zum Anschluss neuer Sicherheitssysteme. Über das zur GDS3710 gehörende, kostenfreie Management Software, GDS-Manager, lassen sich RFID Informationen verwalten, Video-Streams zuordnen und einstellen, sowie das Endgerät selbst verwalten und managen. Das GDS3710 liefert über den integrierten Hochleistungs-Videochip Bilder in 1080p Auflösung, unabhängig von den jeweiligen Lichtverhältnissen. Die bidirektionale Audio-Videokommunikation zu Smartphones, SIP-Endgeräten oder anderen Audio-Video Wiedergabequellen, bzw. mit der GDS ManagementSoftware, erfolgt über SIP/VoIP. Die umfangreiche Ausstattung des GDS3710 umfasst u.a. PoE, helle LED Illumination, Bewegungserkennung, Helligkeitskontrolle, diverse Schnittstellen und vieles mehr. In Kombination mit Grandstream’s GXP21xx IP-Telefonen, GXV Videotelefonen der GS-Wave Mobile App und den GVR350x Netzwerk Recording-Produkten, ist das GDS3710 die ideale Ergänzung, um sichere “Ende-zu-Ende“ Tür- und Zutrittskommunikation kostengünstig und professionell zu realisieren.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (RV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK09
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176920
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
600 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Maximale Framerate
30 fps
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Blickwinkel (FOV)
180 °
Bildwinkel, horizontal
150 °
Energie
Betriebsspannung (Türöffner)
12 V
1 A
Technische Details
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
12 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Zertifizierung
FCC: 15 B B; 15 C; MPE CE: EN 55032 B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130; EN 60950-1; EN 300330; EN 301489; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 22; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1 IC: ICES-003; RSS310
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Türstation (T-T)
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.