Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK AC750 433 Mbit/s Netzwerk-Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3983142
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE205
EAN/GTIN:
     6935364080983
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Box
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 78 x 77 mm
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Typ
Network repeater
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, WLAN
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
2.4/5 GHz
Signalstärke
19.5 dbm
Empfängersensitivität
5GHz:<br />11a 6Mbps: -94dBm<br />11a 54Mbps: -77dBm<br />11ac HT20: -69dBm<br />11ac HT40: -66dBm<br />11ac HT80: -63dBm<br />2.4GHz:<br />11g 54Mbps: -79dBm<br />11n HT20: -77dBm<br />11n HT40: -74dBm
Leistung
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (in Betrieb)
6.5 W
Stromverbrauch (max.)
7.3 W
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,10*
€ 29,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,11*
€ 29,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 29,53*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 28,34*
€ 33,40*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 32,87*
€ 38,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.