Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37010099 Heftstreifen Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37010099 Heftstreifen Karton
Leitz 37010099 Heftstreifen Karton
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
158 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0714*
€ 0,1416*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,33*
€ 17,04*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,55*
€ 22,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,46*
€ 23,69*
3 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0714*
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.