Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000048608 Klebeband 55 m Polypropylen (PP), Gummi Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000048608 Klebeband 55 m Polypropylen (PP), Gummi Blau
3M 7000048608 Klebeband 55 m Polypropylen (PP), Gummi Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36500055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP), Gummi
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
55 m
Breite
48 mm
Leistungen
Bruchdehnung
3 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37762*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37762*
€ 19,48937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.