Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37200011 Heftstreifen Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37200011 Heftstreifen Karton
Leitz 37200011 Heftstreifen Karton
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37200011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,27*
€ 0,57*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 11,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200035
ab € 0,258*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
Ähnlich
Leitz
37200025
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.