Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21272 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36450715
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21272
EAN/GTIN:
     4056929212723
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
2599 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2360 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Eisenguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.