Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor All GAA11000GE Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor All GAA11000GE Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray
Armor All GAA11000GE Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36262136
Hersteller:
     Armor All
Herst.-Nr.:
     GAA11000GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
kunststoffpflegemittel armor all
kunststoffpflegemittel
Reinigt, schützt und sorgt anhaltend dafür, dass Oberflächen wie neu aussehen.

Armor All Tiefenpfleger Glänzend verlangsamt die natürliche Abnutzung von Oberflächen wie Vinyl, Gummi, Kunststoff, behandeltem Leder und versiegeltem Holz.

Armor All Tiefenpfleger Glänzend wirkt dreifach:
- Entfernt Schmutz und Ablagerungen, welche die Fahrzeugoberflächen beschädigen können
- Schützt Oberflächen gegen die schädliche Wirkung von Ozon, Sauerstoff und UV-Strahlung
- Beugt Rissbildung, Ausbleichen, Verfärbung und vorzeitiger Alterung vor
- Für zahlreiche nicht-automobile Anwendungen geeignet
- Verleiht Ihrem Fahrzeug einen satten Farbton sowie unglaublichen Glanz
- Zur Erneuerung und Auffrischung von Vinyl, Gummi und Kunststoff
- Sicher und einfach im Gebrauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Spray
Vorgesehene Verwendung
Dashboard
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
Holz, Leder, Kunststoff, Gummi, Vinyl
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.