Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35750468
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-D-1
EAN/GTIN:
     4016032392118
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24, EN 50575 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Paketgewicht
10140 g
Verpackungsvolumen
20736 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 33,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.