Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2250 350 mm/min Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35550987
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3144
EAN/GTIN:
     4030152031443
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Heiß und Kalt Laminator bis A4-Format Für Folien bis zu einer Dicke von 250 Mikrometer Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Graphiken, Ausweise usw.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
350 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
75 µm
Maximale Folienstärke
250 µm
Laminiersystem
Beutel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Zertifizierung
CE, GS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1150 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,95*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,88*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,24*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,66*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.