Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3483133
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1308
EAN/GTIN:
     672792106569
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften

- Eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 8 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen* - ergibt bis zu 64 Computer
- Doppelte Schnittstelle - unterstutzt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
- Unterstutzt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeraten
- USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer konnen gestartet werden, wenn die Konsole gegenwartig auf einen anderen Server gelegt ist
- Verbesserte Grafikqualitat - Auflosungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Geratevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer konnen die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen fur jeden
- Automatische Portumschaltung zur Uberwachung benutzerdefinierter Server
- Hot-Plugging - schliesen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus uber Hotkey und OSD-Menu
- Firmwareaktualisierung moglich
- Keine Softwareinstallation erforderlich
- Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1U) moglich

* Die Kaskadenschaltung ist nur bei Verwendung des USB-KVM-Kabelsets moglich.

Lieferumfang

- 1x KVM-Switch CS1308 mit Rack-Montagekit
- 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x Standfuß-Set (4 Stk.)
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1890 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun
Energiebedarf
DC 5.3 V
Weitere Anschlüsse
1 x RJ11
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
9
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,24*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,78*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,34*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.464,44*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,94*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.452,11*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,77*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,88*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,92*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,94*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,80*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,83*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,16*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,68*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 230,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.