Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Digitus 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34599060
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71104
EAN/GTIN:
     4016032391838
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Externes 2.5 SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-II auf USB 2.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse

- Unterstützt SATA I-II SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 2.0 Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Edles Aluminium-Gehäuse

Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist eine 2.5 SATA I-II SSD/HDD mit 9,5 oder 7.0 mm Bauhöhe blitzschnell installiert. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
180 g
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität
Leistungen
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.