Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34543043
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RX3NL0
EAN/GTIN:
     632983040249
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures beste Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3600 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PCL XL, XPS
Ersatzpatronen
TK-1160 (7.200 pagina's)
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
48.8 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
516 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
14000 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Normales Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
620 W
Energieverbrauch (bereit)
8 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.4 s
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 644,70*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 115,51*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 288,15*
Zubehör
Kyocera
1T02RY0NL0
ab € 76,82*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 243,52*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 133,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.