| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-34377532 Herst.-Nr.: 21181 EAN/GTIN: 4056929211818 |
|
|
| | |
| Walimex pro Aptaris Frame Director Set
Das Apataris Frame Director Set ermöglich Ihnen ein besseres Handling bei der Benutzung von Production Monitors oder Video Recordern. Zusätzlich schützt er den Monitor vor Beschädigungen, durch Stürze und Schläge. Die Basis des Sets bildet der in Höhe und Breite flexibel verstellbare Aptaris Universal Frame. Die beiden Handgriffe können individuell angebaut werden. Zwei Gurtösen erlauben den Einsatz eines Nackengurtes, das bei längerem Einsatz für deutliche Entlastung sorgt.Der Monitor wird an der Unterseite über eine ¼ Zoll Schraube befestigt. Je nach Möglichkeiten des Monitors ist eine zusätzliche Befestigung an dessen Oberseite vorgesehen. Zwei kleine, individuell anpassbare Pins sorgen dafür, dass der Monitor verdrehsicher befestigt ist. Optimalen Schutz vor defekten Anschlussbuchsen durch Zugbelastung bietet der Cable Guard. Er ermöglicht gleichzeitig das Fixieren mehrerer Kabel. Der Stativ Adapter sorgt für ein einfaches Umsetzen des Director Sets auf ein Stativ. Er wird direkt auf die Stativplatte aufgeschraubt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Verbindender Thread | 1/4, 3/8 " | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |