Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33707930
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882372
EAN/GTIN:
     8809298882372
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Streulichtblende
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
73 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,2
Naheinstellgrenze
0.5 m
Maximale Blendenzahl
16
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67.5 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,96*
€ 559,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.