Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 6101514 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 6101514 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
AGFEO 6101514 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33702604
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101514
EAN/GTIN:
     4021972015140
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.2 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
290.2 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufspannplatte
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
AGFEO
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.