Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 325003D Schreibtischablage Polystyrene Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 325003D Schreibtischablage Polystyrene Blau, Grau
Exacompta 325003D Schreibtischablage Polystyrene Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33685247
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     325003D
EAN/GTIN:
     9002493422353
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 3 fächer blau
exacompta schubladenbox
schubladenbox
MODULO ist ein praktisches Modular Filing System von Exacompta. Die Produkte der Serie sind mehr als nur Schubladenboxen. Es handelt sich um ein komplett modulierbares Ablagesystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt. Die Produkte verfügen alle über eine antistatisch strukturierte Oberfläche, sie haben außerdem alle eine Garantie von 25 Jahren.
Die Schubaldenbox ist eine elegante und funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate. Die Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal miteinander verkettbar (kompatibel mit MODULO A4 und A3).
Es bestehen viele Möglichkeiten dank der 4 verschieden Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1.
Die federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus sowie das praktische Griffelement sorgen für eine leichte Handhabung.
Im Lieferumfang enthalten sind Beschriftungs,- Verbindungs- und Fertigungselemente.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
9002493422353
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau, Grau
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3,A4
Rutschfeste Füße
Ja
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Mappe, Hängeordner, Brief, Hinweis, Papier, Picture
Griffanzahl
3
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Länge (mm)
288 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
3211 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
3913 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
337999D
ab € 10,93*
Zubehör
Exacompta
338999D
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.