Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor Optime III Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltor Optime III Gehörschutz
Peltor Optime III Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33664794
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     H540A-411-SV
EAN/GTIN:
     4046719386918
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Der 3M™ Peltor™ Optime™ III Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Das Modell H540B mit Nackenbügel hat schwarze Kapseln und einen Dämmwert von SNR = 35dB. Die hohe Sicherheit des Optime™ III basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, welche die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt. Der Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Für einen perfekten Sitz sorgen die weichen, breiten Dichtungsringe aus Schaumstoff. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgt die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank der ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Optime™ III liegen im Flughafenbereich, in der Zementherstellung, im Schiffsmaschinenraum, im Bergbau und in Kraftwerken. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

- Maximaler Dämmwert;Twin-Cup Konstruktion;Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung;Variabel verstellbar & ergonomisch geformt;Konstanter Anpressdruck;Breite, komfortable Dichtkissen;Hygienesets erhältlich;Auch in anderen Farben erhältlich
- Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken;Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung;Universell einsetzbar
- Sehr hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Dichter Sitz;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich;Kompatibilität zu anderer PSA
- Kompatibilität zu anderer PSA
- Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel
- Sehr hohe Sicherheit
- Wirtschaftlich
- Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen
- Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung
- Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Perfekte Anpassung an die Kopfform
- Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Tragestil
Kopfband
Dielektrisches Stirnband
Ja
Single Number Rating (SNR)
35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HY54
ab € 6,94*
Zubehör
3M
HY100A
ab € 0,645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.