Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RAMRG2133DDR4-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RAMRG2133DDR4-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Synology RAMRG2133DDR4-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33661792
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RAMRG2133DDR4-16GB
EAN/GTIN:
     4711174722433
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihrer Synology DiskStation Der RAM-Speicher lässt sich auf ausgewählten Synology NAS-Servern für höhere Leistung und schnellere Reaktionsfähigkeit bei hoher Systemauslastung erweitern. Für die optimale Nutzungsdauer und Kompatibilität wählen Sie stets authentische Synology RAM-Module von Ihrem lokalen Händler und befolgen Sie die Installationsanweisungen in der Schnell-Installationsanleitung für Ihr Produkt. Synology bietet keine vollständige Produktgarantie oder technische Unterstützung für RAM-Module zur Speichererweiterung, die nicht von Synology stammen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
Synology FlashStation FS3017
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, synology ddr 4 ram 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.