Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange
LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange
LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange
LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange
LogiLink WZ0024 Abisolierzange Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33644344
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0024
EAN/GTIN:
     4052792042948
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktinformationen "LSA Anlegewerkzeug mit Abisolierfunktion, Kunststoff" von LogiLink Professional
LogiLink's Einfachwerkzeug eignet sich bestens für die schnelle Montage auf der Baustelle oder zuhause. Mit diesem Tool können die Adern abisoliert werden und anachließend werden die Adern mit der Schneidklemtechnik in die LSA Leisten eingepresst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
7 mm
Ablösungskapazität (min)
1 mm
Farbe
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.