Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec ELECTRA-S-SFP-L Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec ELECTRA-S-SFP-L Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm
Ernitec ELECTRA-S-SFP-L Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33503475
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     ELECTRA-S-SFP-L
EAN/GTIN:
     5711783178071
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
100 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
90 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.