Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33462300
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1223406101
EAN/GTIN:
     8809298880323
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,2
Naheinstellgrenze
0.38 m
Maximale Blendenzahl
16
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
35 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
44.6 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67.5 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
74.2 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.