Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi VX 45 0P TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi VX 45 0P TV-Signalverstärker
Wisi VX 45 0P TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33416080
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     73356
EAN/GTIN:
     4010056733568
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Home-Line Hausanschlussverstärker mit Zinkdruckguss Gehäuse,
Klappdeckel zur einfachen Handhabung, Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar,
Messpunkte am Eingang und Ausgang, Rückwegverstärker auf der Grundplatine, niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung. Klassifizierung: KDG 1TS140 C (4.3)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
163 x 50 x 90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
38 dB
Zuwachs (return path)
28 dB
Rauschmaß
6 dB
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN50083-2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.