Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IronKey IKD300 64GB 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2649201
Hersteller:
     IronKey
Herst.-Nr.:
     IKD300/64GB
EAN/GTIN:
     0740617259551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Schützen Sie sensible Daten mit dem höchsten Sicherheitsstandard.
Zum Schutz sensibler Daten verfügt Kingstons IronKeyTM D300 USB Flashdrive über einen hochmodernen Sicherheitsstandard, der auf den Funktionalitäten aufgebaut ist, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt. Er ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert und bietet 256-Bit-AES-Verschlüsselung im XTS-Modus auf Hardware-Basis. Zusätzliche Sicherheit bietet die digital signierte Firmware des USB-Speichers, die es immun gegen BadUSB macht. Zudem verfügt es über einen komplexen Passwortschutz* mit einer Mindestzeichenfolge zum Schutz gegen unbefugten Zugang. Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt direkt auf dem USB-Speicher und hinterlässt somit keine Spuren im Hostsystem. Zudem wird der USB-Speicher nach 10 ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt, um es gegen Brute-Force-Angriffe zu schützen.

Alle Modelle
Der robuste und sichere IronKey D300 hat ein Zinkgehäuse mit manipulationssicherer Ebpoxyd-Versiegelung zur physischen Sicherheit. Sie können sich also sicher sein, dass der USB-Speicher auch den schwierigsten Situationen gewachsen ist. Es ist personalisierbar, bedienerfreundlich und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,2 m, IEC 60529 IXP8-konform***. SuperSpeed (USB 3.0) Technologie bedeutet, dass Sie keinen Kompromiss mehr zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit eingehen müssen. Der IronKey D300 ermöglicht eine schnelle Datenübertragung. Zudem können Sie sich auf Kingstons Fachkompetenz bei Flashspeichern und die neueste NAND Flash- und Controllertechnologie verlassen. Sie können Vertrauen in eine Lösung haben, die auch in den kommenden Jahren aktuell sein wird.

- Hohes Sicherheitsniveau, das auf den Funktionalitäten aufgebaut ist, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt
- Als Managed Modell erhältlich (IronKey EMS by DataLocker**** erforderlich).
- Robustes, sicheres Gehäuse, das den IronKey Standard erfüllt.
- Schnelle Datenübertragung durch Verwendung der neuesten NAND Flash- und Controllertechnologie.
- Personalisierbar
- Benutzerfreundlich

*Vom Administrator bei der Einrichtung von IronKey D300 Managed USB-Speichern mit IronKey EMS festgelegte Passwortvorgaben.
**IronKey EMS von DataLocker, separat erhältlich.
***Produkt darf nur sauber und trocken verwendet werden.
****IronKey EMS von DataLocker, separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
77.9 mm
Tiefe
22.2 mm
Höhe
12.05 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
1.2 m
Zertifizierung
EC 60529 IXP8
Leistung
Kapazität
64 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Passwortschutz
Ja
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
30 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))
85 MB/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES,FIPS 140-2
Plug
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 255,11*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 241,73*
€ 255,39*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 249,02*
€ 263,37*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 252,87*
€ 267,58*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 255,75*
€ 270,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronKey
IKD300/4GB
ab € 61,88*
Zubehör
IronKey
IKD300/8GB
ab € 77,35*
Zubehör
Kingston Technology
IKD300M/4GB
ab € 71,88*
Zubehör
Kingston Technology
IKD300M/8GB
ab € 87,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.