Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Braun ThermoScan 3 Kontakt Weiß Ohr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33344538
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     IRT3030EE
EAN/GTIN:
     4022167330307
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Kompaktes Infrarot-Ohrthermometer für die ganze Familie - Zuverlässig und einfach in der Anwendung - Von der von Ärzten am häufigsten empfohlenen Marke - Mit neuem Design und neuem akustischem Fieberindikator Schnell & Präzise - Präzise Temperaturmessung in nur 1 Sekunde - Mißt die vom Innenohr abgegebene Infrarot-Strahlung mit klinisch getesteter Genauigkeit Neu: Akustischer Fieberindikator - Einfache Interpretation des Messergebnisses: die Anzahl der Signaltöne zeigt an, ob die Temperatur normal (1x), erhöht (2x) oder hoch (Fieber) (4x) ist. Produktmerkmale für eine einfache und angenehme Anwendung - Kompaktes Design gewährleistet eine einfache Handhabung - Leicht lesbares LCD-Display - Messspitze geeignet für die Verwendung bei Neugeborenen - Speichert den letzten Temperaturmesswert - Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden für eine längere Lebensdauer der Batterie - Temperaturmessung in Grad Celsius (34 - 42.2ºC) oder Grad Fahrenheit (93.2 – 108ºF) Hygienische Einweg-Schutzkappen - BPA- & latex-freie Einwegschutzkappen, Reinigung oder Desinfektion der Messspitze nicht erforderlich - Die Verwendung einer sauberen Einwegschutzkappe bei jeder Messung: 1. Stellt eine hygienische, saubere Messung sicher 2. Schützt vor gegenseitiger Ansteckung 3. Stellt sicher, daß keine Schmutzpartikel oder Ohrenschmalz den Sensor und die Messgenauigkeit beeinträchtigen Zubehör - Schutzkappe zur Aufbewahrung - 21x Einweg-Schutzkappen für eine hygienische Temperaturmessung - 1x Batterie. Batterieabdeckung mit Sicherheitsverschluß zum Schutz vor Kontakt mit der Batterie durch unbeabsichtigtes Öffnen, z.B. durch spielende Kinder (neu) Aufmerksamkeitsstarke Präsentation im Regal - Attraktive Verpackung mit qualitativ hochwertigem Design und Sichtfenster - Euroloch für flexible Platzierung stehend oder hängend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
50 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Weiß
Position des Thermometers
Ohr
Maßeinheit
°C,°F
Körpertemperaturmessbereich
34 - 42.2 °C
Messzeit
1 s
Display
LCD
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Alarm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
214 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.