Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe S80 Schwarz Nylon, Spandex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Coversafe S80 Schwarz Nylon, Spandex
Pacsafe Coversafe S80 Schwarz Nylon, Spandex
Pacsafe Coversafe S80 Schwarz Nylon, Spandex
Pacsafe Coversafe S80 Schwarz Nylon, Spandex
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33313013
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10127100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Weiblich
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Spandex
Brieftaschen-Stil
Umhängegurt
Reißverschluss
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.