Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000300163 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1087000300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1087000300163 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33278989
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000300163
EAN/GTIN:
     4003530014574
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
14 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 0,036*
Zubehör
SPAX International
1087000350253
ab € 0,0365*
Zubehör
SPAX International
1087000350303
ab € 0,0385*
Zubehör
SPAX International
1087000350353
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 0,0467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.