Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010500253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010500253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 0201010500253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 0201010500253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1397753
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010500253
EAN/GTIN:
     4003530166303
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
22 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.9 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0669*
€ 0,0957*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 12,46*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 9,16*
€ 12,65*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 13,88*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0155*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,62*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0211*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0208*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0525*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0404*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0322*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0347*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0542*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.