Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Technaxx Premium TX-29 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33213489
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4641
EAN/GTIN:
     4260101737632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Besonderheiten:

- Rekorder & Receiver & Monitor in einem Gerät
- Funkübertragung mit 2.4GHz per Plug & Play
- HD LCD 10,1" Monitor mit eingebautem Lautsprecher
- HD Kamera-Videoauflösung 1280x720 (720P)
- Eingebautes Kameramikrofon für Audioaufnahmen
- PIR-Sensor mit ~8m Reichweite bei Tag & Nacht
- Push-Nachricht über APP bei Bewegungserkennung
- Kabellose Kameraverbindung mit bis zu 4 Kameras
- 4-Fenster-Teilungsfunktion mit Echtzeit-/Routine-/Ereignisüberwachung
- Festplattenspeicherfunktion & USB-Backup-Funktion
- Netzwerkbetrieb per LAN-Kabelanschluss
- Mobile Beobachtung via kostenfreie iOS & Android APP (Technaxx Security Premium)
- Einfache Bildwiedergabe via PC (PC Client Software)
- Weltweiter PC-Zugriff (DDNS)
- IP66 Kameraschutzklasse gegen Strahlwasser & Staub
Weitere Informationen:
Rekorder
Speichermedien Typ
Festplatte
Eingang
AV
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UPnP, SMTP (SSL), PPPoE, DHCP, DDNS
DC-Anschluss
Ja
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bewegungssensor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
97 mm
Camera Tiefe
150 mm
Camera Höhe
87 mm
Kameragewicht
550 g
Display Tiefe
250 mm
Display Höhe
166 mm
Displaygewicht
1000 g
Displaybreite
36 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Geschoss
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera Oberfläche
Wi-Fi/RJ-45
Unterstützung von Positionierung
Indoor
Feste Brennweite
4 mm
Anzahl der Kameras
1
Nachtmodus
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/4 Zoll
Mindestbelichtung
0.01 Lux
LED Typ
IR
Kamera-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Kameraverschlusszeit
1/25 - 1/25000 s
Kamerabildpunkte
1 MP
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
720p
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Typ
LCD
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Platzierung
Tisch, Wand
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ständer enthalten
Ja
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Maus enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Software-CD
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,98*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.