Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Gastroback Design Mini Chopper Plus Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l 400 W Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33169636
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40961
EAN/GTIN:
     4016432409614
Suchbegriffe:
Gemüse-Hacker
Gemüsehacker
Zwiebel-Hacker
Zwiebelhacker
Design Mini Chopper Plus ZERKLEINERT IN WENIGEN SEKUNDEN Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Nüsse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1680 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Schüsselmaterial
Glas
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
6
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Entfernbare Rollen
Ja
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff(e)
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kabellänge
1.04 m
Messskala
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.