Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 BF O Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 BF O Orange
JUNG AS 582 BF O Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33163153
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582BFO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 2fach orange
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,87*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,45*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 10,01*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,84*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,39*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,86*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.