Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 595 BF GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 595 BF GR
JUNG CD 595 BF GR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162668
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595BFGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
505 U, 509 U, 535 U, 539 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,23*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,51*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,79*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,57*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,78*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,55*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,56*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,81*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.