| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33122270 Herst.-Nr.: 4050300024387 EAN/GTIN: 4050300024387 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiete
- Straßen - Außenbeleuchtung - Industrieanlagen - Geeignet für geschlossene und offene Leuchten - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Produktvorteile
- Lange Lebensdauer - Sehr hohe Lichtausbeute - Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer - Bis zu 50 % Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL) - Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC PTo 3DIM Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Produktfarbe | Weiß | | Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Gewicht und Abmessungen | Breite | 91 mm | | Tiefe | 91 mm | | Höhe | 226 mm | | Gewicht | 177 g | Leistungen | Lampenleistung | 250 W | | Fassungs-/Sockeltyp | E40 | | Lichtleistung | 31600 lm | | Farbtemperatur | 2000 K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |