Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
wolfcraft GmbH 5917000 Bohrer Diamantbohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066177
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5917000
EAN/GTIN:
     4006885591707
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Leiterplattenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Diamantbohrkrone
Bohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Materialien
Feinsteinzeug, Glasierte Fliese, Granit
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
30 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5911000
ab € 7,38*
Zubehör
Wolfcraft
5916000
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.