Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5924000 Lochsäge Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066040
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5924000
EAN/GTIN:
     4006885592407
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Feinsteinzeug, Glasierte Fliese, Granit, Kachel
Anzahl
1
Produktfarbe
Edelstahl
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Schnitttiefe (max.)
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5920000
ab € 19,44*
Zubehör
Wolfcraft
5926000
ab € 25,13*
Zubehör
Wolfcraft
5929000
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.