Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5920000 Lochsäge Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33065865
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5920000
EAN/GTIN:
     4006885592001
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 18mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Feinsteinzeug, Glasierte Fliese, Granit, Kachel
Anzahl
1
Produktfarbe
Edelstahl
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Schnitttiefe (max.)
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, wolfcraft lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5924000
ab € 20,93*
Zubehör
Wolfcraft
5926000
ab € 25,08*
Zubehör
Wolfcraft
5929000
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.