Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 050355 Schraubanker/Dübel 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 050355 Schraubanker/Dübel 60 mm
Fischer 050355 Schraubanker/Dübel 60 mm
Fischer 050355 Schraubanker/Dübel 60 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75996515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050355
EAN/GTIN:
     4006209503553
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
75 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
30 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1128*
€ 0,1538*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11394*
€ 0,15694*
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11982*
€ 0,16382*
2 Tage
400
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,168*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1231*
€ 0,1691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.