Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 050351 Schraubanker/Dübel 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 050351 Schraubanker/Dübel 40 mm
Fischer 050351 Schraubanker/Dübel 40 mm
Fischer 050351 Schraubanker/Dübel 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-12893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050351
EAN/GTIN:
     4006209503515
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
55 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
15 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0802*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0584*
€ 0,0812*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0647*
€ 0,0894*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06648*
€ 0,09198*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0633*
€ 0,0964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.